Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 10BF10-316 Takaholkki 316 ruostumaton teräs A-lok 5 / 8in | AD7AFY 4CXN6 / 10BF10-316-GR

PARKER 10BF10-316 Takaholkki 316 ruostumaton teräs A-lok 5/8in

Varastossa
Tuote: AD7AFY Malli: 10BF10-316Ristiviite: 4CXN6 / 10BF10-316-GR

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaholkki
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiA-LOK (R)
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliRungon materiaaliPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppiMax. PaineTemp. aluePutken kokoHinta
PARKER 4BF4-B takarengas messinki A-lok 1 / 4in | AB2ZVK 1PZV5 4BF4-BMetalliMessinki-A-LOK (R)--40 - 400 astetta F1 / 4 "€2.43
PARKER 6BF6-B takarengas messinki A-lok 3 / 8in | AB2ZVL 1PZV6 6BF6-BMetalliMessinki-A-LOK (R)--40 - 400 astetta F3 / 8 "€2.86
PARKER 8BF8-B takakannen messinki A-lok 1/2 / | AB2ZVM 1PZV7 8BF8-BMetalliMessinki-A-LOK (R)--40 - 400 astetta F1 / 2 "€4.82
PARKER 10BF10-B takarengas messinki A-lok 5 / 8in | AB2ZVN 1PZV8 10BF10-BMetalliMessinki-A-LOK (R)--40 - 400 astetta F5 / 8 "€5.00
PARKER 12BF12-316 Takaholkki 316 ruostumatonta terästä A-lok 3 / 4in | AD7AGG 4CXP5 / 12BF12-316-GR 12BF12-316Metalli316 Ruostumaton teräs-A-LOK (R)--425 - 1200 astetta F3 / 4 "€13.43
PARKER 16BF16-316 Takaholkki 316 ruostumaton teräs A-lok 1in | AD7AGN 4CXR3 / 16BF16-316-GR 16BF16-316Metalli316 Ruostumaton teräs-A-LOK (R)--425 - 1200 astetta F1"€19.03
PARKER 12BF12-B takakannen messinkipuristus 3 / 4in | AD7JWN 4EUF3 / 12BF12-B-GR 12BF12-BMetalliMessinki-Puristus--40 - 400 astetta F3 / 4 "€6.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 10BF10-316 Takaholkki 316 ruostumaton teräs A-lok 5/8in
€9.44 / yksikkö