Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 104-0250062-NT-50 letku 1/8 tuuman Id Pfa Natural 50 jalkaa | AC3QYJ 2VLU8

PARKER 104-0250062-NT-50 Letku 1/8 tuuman Id Pfa Natural 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3QYJ Malli: 104-0250062-NT-50Ristiviite: 2VLU8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€412.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine1889 PSI
VäriLuonnollinen
KovuusRanta D: 60
Sisällä Dia.1 / 8 "
MateriaaliPFA-fluoripolymeeriletkut
Maks. Käyttöpaine @ 70 F380
Min. Taivuta säde1 / 2 "
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Roll pituus50ft.
Temp. alue-329 - 500 F
Seinämän paksuus0.062 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.801
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtumispaineSisällä Dia.Maks. Käyttöpaine @ 70 FMin. Taivuta sädeDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
PARKER 104-0375031-NT-50 letku 5/16 tuuman Id Pfa Natural 50 jalkaa | AC3QYK 2VLV2 104-0375031-NT-50633 PSI5 / 16 "1252-1 / 2 "3 / 8 "0.031 "€409.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 104-0250062-NT-50 Letku 1/8 tuuman Id Pfa Natural 50 jalkaa
€412.69 / yksikkö