Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 10343-16-12 Hydrauliletkuliitin Suora, 3/4 tuuman sisähalkaisija, terästä | AB6DUY 21A802

PARKER 10343-16-12 Hydrauliletkun liitin suora, 3/4 tuuman sisähalkaisija, terästä

Varastossa
Tuote: AB6DUY Malli: 10343-16-12Ristiviite: 21A802

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko16
Suorittaa loppuunsinkki
AsennusmateriaaliTeräs
AsennustyyppiSuoraan
Letku3 / 4 "
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
JIC-lanka (tuumaa)1-5/16-12
Pituus3.04 "
MateriaaliTeräs
SAE-soihdukoko (tuumaa)1
ShapeSuoraan
TyyliUros JIC 37 asteen jäykkä
Kierteen koko1-5 / 16x12 "
TyyppiPuristus, uros JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2632
Laivan korkeus (cm)3.98
Laivan pituus (cm)7.72
Laivan leveys (cm)3.98
HS-koodi8412909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliporttiViivakokoAsennustyyppiShapeTyyliKierteen kokoTyyppiKuusiokokoHinta
PARKER 10643-4-4 Hydrauliletkuliitin Suora, 1/4 tuuman sisähalkaisija, terästä | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4SuoraanSuoraanNainen JIC 37 astetta kääntyvä7 / 16x20 "Puristus, naispuolinen JIC9 / 16 "€16.18
PARKER 10643-5-4 Hydrauliletkuliitin Suora, 1/4 tuuman sisähalkaisija, terästä | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5SuoraanSuoraanNainen JIC 37 astetta kääntyvä1 / 2x20 "Puristus, naispuolinen JIC5 / 8 "€16.04
PARKER 10643-6-4 Hydrauliletkuliitin Suora, 1/4 tuuman sisähalkaisija, terästä | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6SuoraanSuoraanNainen JIC 37 astetta kääntyvä9 / 16x18 "Puristus, naispuolinen JIC11 / 16 "€16.80
PARKER 10643-4-6 Hydrauliletkuliitin Suora, 3/8 tuuman sisähalkaisija, terästä | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4SuoraanSuoraanNainen JIC 37 astetta kääntyvä7 / 16x20 "Puristus, naispuolinen JIC9 / 16 "€20.55
PARKER 10643-6-6 Hydrauliletkuliitin Suora, 3/8 tuuman sisähalkaisija, terästä | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6SuoraanSuoraanNainen JIC 37 astetta kääntyvä9 / 16x18 "Puristus, naispuolinen JIC11 / 16 "€18.69
PARKER 10643-8-6 Hydrauliletkuliitin Suora, 3/8 tuuman sisähalkaisija, terästä | AB6DTA 21A757 10643-8-61 / 2 "8SuoraanSuoraanNainen JIC 37 astetta kääntyvä3 / 4x16 "Puristus, naispuolinen JIC7 / 8 "€19.66
PARKER 10643-6-8 Hydrauliletkuliitin Suora, 1/2 tuuman sisähalkaisija, terästä | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6SuoraanSuoraanNainen JIC 37 astetta kääntyvä9 / 16x18 "Puristus, naispuolinen JIC11 / 16 "€53.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 10343-16-12 Hydrauliletkun liitin suora, 3/4 tuuman sisähalkaisija, terästä
€42.80 / yksikkö