Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U17263.037.0805 U Pultti Neliö matala Terässinkki 3/8-16 | AE7KNL 5YY56

APPROVED VENDOR U17263.037.0805 U-pultti neliömäinen matala terässinkki 3/8-16

Varastossa
Tuote: AE7KNL Malli: U17263.037.0805Ristiviite: 5YY56

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Pultti
Suorittaa loppuunsinkki
Putken koko7"
Sisäpituus4.625 "
Sisäleveys8"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus5"
thread Pituus3"
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiSquare Bend

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2259
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi7318152046
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat teräs- tai takorautaputkikokoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U17263.037.0805 U-pultti neliömäinen matala terässinkki 3/8-16
€5.93 / yksikkö