Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 10 JBU-S Putkiliitin, Tee, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, Flareless, Teräs | AA9HJB 1DDH9

PARKER 10 JBU-S putkiliitin, t-paita, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, soimaton, terästä

Varastossa
Tuote: AA9HJB Malli: 10 JBU-SRistiviite: 1DDH9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken asennus
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliTeräs, kromiton
Pakkauskierteen koko7 / 8-14
yhteys StyleUnion Tee
Yhteyden tyyppiLevoton puremantyyppi
Max. Paine4500 psi
MuotoTii
TyyliMies leimaton puremantyyppi
Temp. alue-65 - 500 astetta F
Putken ulkohalkaisija.5 / 8 "
Putken koko5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueRungon materiaaliPakkauskierteen kokoPutken ulkohalkaisija.Putken kokoyhteys StyleMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 4 BU-S Putkiliitin, Mutteri, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, Flareless, Teräs | AA9HBG 1DCF7 4 BU-S-65 - 500 astetta FTeräs, kromiton7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---€3.19
PARKER 6 BU-S Putkiliitin, Mutteri, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, Flareless, Teräs | AA9HBH 1DCF8 6 BU-S-65 - 500 astetta FTeräs, kromiton9 / 16-183 / 8 "3 / 8 "---€3.41
PARKER 8 BU-S Putkiliitin, Mutteri, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, Flareless, Teräs | AA9HBJ 1DCF9 8 BU-S-65 - 500 astetta FTeräs, kromiton3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "---€4.42
PARKER 10 BU-S Puristusliitin, -65 astetta - 500 astetta F Temp. Alue | AA9HBK 1DCG1 10 BU-S-65 - 500 astetta FTeräs, kromiton7 / 18-145 / 8 "5 / 8 "---€6.47
PARKER 12 BU-S Puristusliitin, sinkitys, teräsrunko | AA9HBL 1DCG2 12 BU-S-65 - 500 astetta FTeräs, kromiton1-1/16-123 / 4 "3 / 4 "---€6.34
PARKER 16 BU-S Puristusliitin, 7/16-20 Puristuskierteen koko | AA9HBM 1DCG3 16 BU-S-65 - 500 astetta FTeräs, kromiton1-5/16-121"1"---€13.56
PARKER 4 BU-SS Putkiliitin, Mutteri, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, Flareless, SS | AA9HBN 1DCG4 4 BU-SS-425 - 1200 astetta FSS7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---€6.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 10 JBU-S putkiliitin, t-paita, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, soimaton, terästä
€88.82 / yksikkö