Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 0.88PSR02.00 Pyöreä ilmansylinteri 7/8 tuuman reikä 2 tuuman tahti | AJ2EED 49J699

PARKER 0.88PSR02.00 pyöreä ilmasylinteri 7/8 tuuman reikä 2 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AJ2EED Malli: 0.88PSR02.00Ristiviite: 49J699

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.7 / 8 "
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä ei voida korjata
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine250 psi
MountTappi
Nenän kiinnityslanka5 / 8 "-18
Kokonaispituus6.37 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Kääntöreikä Dia.0.251 "
Portin koko1/8 "FNPT
Rod Dia.0.25 "
Tangon langan pituus0.5 "
Tankokierteen koko1 / 4-28 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenYksinäinen näyttelijä
Kevään vetovoima3 lb
Tahti2"
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiPyöreä runko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.36
Laivan pituus (cm)23.16
Laivan leveys (cm)2.36
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRod Dia.Pora Dia.MagneettimäntäTangon langan pituusTankokierteen kokoTahtiTemp. alueNenän kiinnityslankaHinta
PARKER 0.31PSR01.00 Pyöreä ilmansylinteri 5/16 tuuman reikä 1 tuuman aivohalvaus AJ2DXF 49J538 0.31PSR01.000.125 "5 / 16 "Ei0.38 "# 5-40 UNC1"-10 - 165 astetta F3 / 8 "-24€42.74
PARKER 0.31PSR02.00 Pyöreä ilmansylinteri 5/16 tuuman reikä 2 tuuman aivohalvaus AJ2DXG 49J539 0.31PSR02.000.125 "5 / 16 "Ei0.38 "# 5-40 UNC2"-10 - 165 astetta F3 / 8 "-24€42.39
PARKER 0.31PSR03.00 Pyöreä ilmansylinteri 5/16 tuuman reikä 3 tuuman tahti | AJ2DXH 49J540 0.31PSR03.000.125 "5 / 16 "Ei0.38 "# 5-40 UNC3"-10 - 165 astetta F3 / 8 "-24€52.45
PARKER 0.44PSR0.500 pyöreä ilmansylinteri 7/16 tuuman reikä 1/2 tuuman tahti | AJ2DYR 49J572 0.44PSR0.5000.188 "7 / 16 "Ei0.5 "# 10-32 UNF1 / 2 "-10 - 165 astetta F3 / 8 "-24€40.85
PARKER 0.44PSR01.00 ilmasylinteri, pyöreä, halkaisija 7/16, 1 tuuman isku, #10-32 UNF-portin koko | AJ2DYT 49J573 0.44PSR01.000.188 "7 / 16 "Ei0.5 "# 10-32 UNF1"-10 - 165 astetta F3 / 8 "-24€45.78
PARKER 0.44PSR01.50 Pyöreä ilmansylinteri 7/16 tuuman reikä 1-1 / 2 tuuman aivohalvaus | AJ2DYU 49J574 0.44PSR01.500.188 "7 / 16 "Ei0.5 "# 10-32 UNF1.5 "-10 - 165 astetta F3 / 8 "-24€44.35
PARKER 0.44PSR02.00 Pyöreä ilmansylinteri 7/16 tuuman reikä 2 tuuman tahti | AJ2DYV 49J575 0.44PSR02.000.188 "7 / 16 "Ei0.5 "# 10-32 UNF2"-10 - 165 astetta F3 / 8 "-24€50.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 0.88PSR02.00 pyöreä ilmasylinteri 7/8 tuuman reikä 2 tuuman isku
€50.28 / yksikkö