Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 0.56DSRM01.50 Pyöreä ilmansylinteri 9/16 tuuman reikä 1-1 / 2 tuuman aivohalvaus | AJ2DZK 49J589

PARKER 0.56DSRM01.50 pyöreä ilmasylinteri 9/16 tuuman reikä 1-1/2 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AJ2DZK Malli: 0.56DSRM01.50Ristiviite: 49J589

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.9 / 16 "
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä ei voida korjata
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäKyllä
Max. Paine250 psi
MountNenä
Nenän kiinnityslanka7 / 16 "-20
Kokonaispituus4.53 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Portin koko# 10-32 UNF
Rod Dia.0.188 "
Tangon langan pituus0.5 "
Tankokierteen koko# 10-32 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti1.5 "
Temp. alue14 astetta 140 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiPyöreä runko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)1.57
Laivan pituus (cm)11.51
Laivan leveys (cm)1.57
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTangon langan pituusPora Dia.MagneettimäntäTankokierteen kokoTahtiTemp. alueNenän kiinnityslankaKokonaispituusHinta
PARKER 0.31DSR01.00 Pyöreä ilmansylinteri 5/16 tuuman reikä 1 tuuman aivohalvaus AJ2DWU 49J527 0.31DSR01.000.38 "5 / 16 "Ei# 5-40 UNC1"-10 - 165 astetta F3 / 8 "-243"€39.01
PARKER 0.31DSR02.00 Pyöreä ilmansylinteri 5/16 tuuman reikä 2 tuuman tahti | AJ2DWV 49J528 0.31DSR02.000.38 "5 / 16 "Ei# 5-40 UNC2"-10 - 165 astetta F3 / 8 "-244"€42.03
PARKER 0.31DSR03.00 Pyöreä ilmasylinteri 5/16 tuuman reikä 3 tuuman tahti | AJ2DWW 49J529 0.31DSR03.000.38 "5 / 16 "Ei# 5-40 UNC3"-10 - 165 astetta F3 / 8 "-245"€47.12
PARKER 0.31DSR04.00 Pyöreä ilmansylinteri 5/16 tuuman reikä 4 tuuman tahti | AJ2DWX 49J530 0.31DSR04.000.38 "5 / 16 "Ei# 5-40 UNC4"-10 - 165 astetta F3 / 8 "-246"€48.00
PARKER 0.44DSR0.500 pyöreä ilmansylinteri 7/16 tuuman reikä 1/2 tuuman tahti | AJ2DXT 49J549 0.44DSR0.5000.5 "7 / 16 "Ei# 10-32 UNF1 / 2 "-10 - 165 astetta F7 / 16 "-203.1 "€42.03
PARKER 0.44DSR01.00 Pyöreä ilmansylinteri 7/16 tuuman reikä 1 tuuman aivohalvaus AJ2DXU 49J550 0.44DSR01.000.5 "7 / 16 "Ei# 10-32 UNF1"-10 - 165 astetta F7 / 16 "-203.6 "€44.00
PARKER 0.44DSR01.50 Pyöreä ilmasylinteri 7/16 tuuman reikä 1-1 / 2 tuuman aivohalvaus | AJ2DXV 49J551 0.44DSR01.500.5 "7 / 16 "Ei# 10-32 UNF1.5 "-10 - 165 astetta F7 / 16 "-204.100 "€45.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 0.56DSRM01.50 pyöreä ilmasylinteri 9/16 tuuman reikä 1-1/2 tuuman isku
€64.42 / yksikkö