PANDUIT WMPV45E Kaksipuolinen pystysuora hallintalaite 84h x 5w x 12din | AE7QFY 5ZWJ1

PANDUIT WMPV45E Dual Side Vertical Manager 84h x 5w x 12din

Varastossa
Tuote: AE7QFY Malli: WMPV45ERistiviite: 5ZWJ1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€650.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen pystysuora hallinta
Syvyys5"
Suorittaa loppuunMusta
Korkeus84 "
MateriaaliABS
Rack-yksiköt45
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.9685
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)112.78
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT WMPV45E Dual Side Vertical Manager 84h x 5w x 12din
€650.63 / yksikkö