Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT WMP1E Dual Side Horizontal Finger Manager 2ru | AE7QGA 5ZWJ3

PANDUIT WMP1E Dual Side Horizontal Finger Manager 2ru

Varastossa
Tuote: AE7QGA Malli: WMP1ERistiviite: 5ZWJ3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€174.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen vaakasuora sormenhallinta
Syvyys8.9 "
Suorittaa loppuunMusta
Korkeus3.5 "
MateriaaliABS
Rack-yksiköt2
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1385
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi9403905080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
PANDUIT WMPSE Dual Side Horizontal Finger Manager 1ru | AE7QFZ 5ZWJ2 WMPSE1.7 "€150.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT WMP1E Dual Side Horizontal Finger Manager 2ru
€174.50 / yksikkö