AMPCO METAL 9400 Laippalevitin Kipinöimätön 2-1/4 tuuman levitys | AF7LTQ 21XV12

AMPCO METAL 9400 laippalevitin, kipinöimätön 2-1/4 tuuman levitys

Varastossa
Tuote: AF7LTQ Malli: 9400Ristiviite: 21XV12

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,442.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippalevitin
MateriaaliNikkeli-alumiinipronssi
Kokonaiskorkeus5.5 "
Kokonaispituus12 "
kokonaisleveys2.25 "
Levitä2-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.47
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8205593080

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL 9400 laippalevitin, kipinöimätön 2-1/4 tuuman levitys
€2,442.59 / yksikkö