Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT UGCTC3S-X0 Koukku- ja silmukka-siteiden 12.0 tuuman - 10 kpl pakkaus | AB9FCW 2CNH4

PANDUIT UGCTC3S-X0 koukku- ja silmukkasiteet, 12.0 tuuman - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9FCW Malli: UGCTC3S-X0Ristiviite: 2CNH4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku ja silmukka nippuside
VäriMusta
MalliUltra-Cinch ja keskiökiinnike
Pituus12 "
MateriaaliNylon
Maks. Bundle Dia.3"
Temp. alue0-140 astetta F
Vetolujuus50 lb
Paksuus0.1 "
Leveys0.85 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMalliPkg. MääräHinta
PANDUIT UCT3S-X0 koukku- ja silmukka-siteiden 12.0 tuuman - 10 kpl pakkaus | AB9FCU 2CNH2 UCT3S-X0Ultra-Cinch ja Cinch-rengas10€49.93
PANDUIT UGCTE3S-X0 Koukku- ja silmukka-siteiden Cinch 12.0 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB9FCY 2CNH6 UGCTE3S-X0Ultra-Cinch, jossa päätykiinnike10€76.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT UGCTC3S-X0 koukku- ja silmukkasiteet, 12.0 tuuman - 10 kpl pakkaus
€68.81 /pakkaus