Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 05684-PWR Sleeve Anchor, 3/8 tuuman halkaisija, 50PK | AF9RMJ 30TA29

POWERS FASTENERS 05684-PWR-holkkiankkuri, halkaisija 3/8 tuumaa, 50PK

Varastossa
Tuote: AF9RMJ Malli: 05684-PWRRistiviite: 30TA29

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiha-ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus1.25 "
Suorittaa loppuunsinkki
Pään tyyliLok-Bolt Extender
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus1.25 "
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi7318152000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 05684-PWR-holkkiankkuri, halkaisija 3/8 tuumaa, 50PK
€39.73 /pakkaus