Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT TTS -35RX0 Koukkulenkkisarja, rullileikkuri - 10 kpl. | AB9FCT 2CNH1

PANDUIT TTS-35RX0 koukkusilmukkasidesarja rullan leikkuri - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9FCT Malli: TTS-35RX0Ristiviite: 2CNH1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€483.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku- ja silmukkakaapeliside
VäriMusta
MalliTak-Tape uudelleenkäytettävä koukku ja silmukka
Pituus420 "
MateriaaliNylon
Maks. Bundle Dia.3"
Temp. alue-22 - 194 astetta F
Vetolujuus40 lb
Paksuus0.035 "
Leveys0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6255
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT TTS-35RX0 koukkusilmukkasidesarja rullan leikkuri - 10 kpl pakkaus
€483.71 /pakkaus