Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT SGMPMS25-C0 -kaapelikiinnitys - 100 kpl pakkaus | AB2DYN 1LEV5

PANDUIT SGMPMS25-C0 kaapelikiinnitysmuuraus – 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2DYN Malli: SGMPMS25-C0Ristiviite: 1LEV5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNippusiteen kiinnitysalusta
Leikkeen tyyppiSivutiedot
VäriMusta
Korkeus1.24 "
Pituus0.4 "
MateriaaliNailon 6/6 musta
AsennusmenetelmäPuu Barb
Paikan korkeus0.1 sisään.
Slot Width0.255 "
Temp. alue-40 - 185 F
TyyppiMuuraus
Leveys0.4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriKorkeusPituusMateriaaliSlot WidthTemp. alueTyyppiPkg. MääräHinta
PANDUIT SGABM25-AC -kaapelikiinnitys liimalla - 100 kpl AB2DYH 1LEU9 SGABM25-AC1"Luonnollinen0.2 "1"Nailon 6/6 Luonnollinen0.25 "-20 - 120 F4-Way100€193.29
PANDUIT SGABM40-AL -kaapelikiinnitteinen tarranauha - 50 kpl pakkaus | AB2DYJ 1LEV1 SGABM40-AL1.5 "Luonnollinen0.3 "1.5 "Nailon 6/6 Luonnollinen0.425 "-20 - 120 F4-Way50€140.12
PANDUIT SGABM50-AL -kaapelikiinnitteinen tarranauha - 50 kpl pakkaus | AB2DYK 1LEV2 SGABM50-AL2"Luonnollinen0.3 "2"Nailon 6/6 Luonnollinen0.425 "-20 - 120 F4-Way50€193.11
PANDUIT SGABM20-AC -kaapelikiinnitys liimalla - 100 kpl pakkaus AB2DYYLI 1LEV3 SGABM20-AC0.75 "Luonnollinen0.16 "0.75 "Nailon 6/6 Luonnollinen0.202 "-20 - 120 F4-Way100€131.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT SGMPMS25-C0 kaapelikiinnitysmuuraus – 100 kpl pakkaus
€128.81 /pakkaus