Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT SGABM20-AC -kaapelikiinnitys liimalla - 100 kpl pakkaus AB2DYYLI 1LEV3

PANDUIT SGABM20-AC kaapelikiinnitys liimatulla - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AB2DYL Malli: SGABM20-ACRistiviite: 1LEV3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNippusiteen kiinnitysalusta
Leikkeen tyyppiNeljään suuntaan
VäriLuonnollinen
Korkeus0.16 "
Pituus0.75 "
MateriaaliNailon 6/6 Luonnollinen
AsennusmenetelmäLiima-pohjainen
Paikan korkeus0.06 sisään.
Slot Width0.202 "
Temp. alue-20 - 120 F
Tyyppi4-Way
Leveys0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liiman paksuus (tuumaa) (0.04)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriKorkeusPituusMateriaaliSlot WidthTemp. alueTyyppiPkg. MääräHinta
PANDUIT SGABM25-AC -kaapelikiinnitys liimalla - 100 kpl AB2DYH 1LEU9 SGABM25-AC1"Luonnollinen0.2 "1"Nailon 6/6 Luonnollinen0.25 "-20 - 120 F4-Way100€193.29
PANDUIT SGABM40-AL -kaapelikiinnitteinen tarranauha - 50 kpl pakkaus | AB2DYJ 1LEV1 SGABM40-AL1.5 "Luonnollinen0.3 "1.5 "Nailon 6/6 Luonnollinen0.425 "-20 - 120 F4-Way50€140.12
PANDUIT SGABM50-AL -kaapelikiinnitteinen tarranauha - 50 kpl pakkaus | AB2DYK 1LEV2 SGABM50-AL2"Luonnollinen0.3 "2"Nailon 6/6 Luonnollinen0.425 "-20 - 120 F4-Way50€193.11
PANDUIT SGMPMS25-C0 -kaapelikiinnitys - 100 kpl pakkaus | AB2DYN 1LEV5 SGMPMS25-C00.4 "Musta1.24 "0.4 "Nailon 6/6 musta0.255 "-40 - 185 FMuuraus100€128.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT SGABM20-AC kaapelikiinnitys liimatulla - 100 kpl
€131.17 /pakkaus