PANDUIT SD2H6 väliseinä 2 tuuman korkeudella, harmaa | AB9QQT 2ETW4

PANDUIT SD2H6 jakajaseinä, 2 tuuman korkeus uritettu harmaa

Tuote: AB9QQT Malli: SD2H6Ristiviite: 2ETW4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€50.18 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtokanavanjakajan seinä
VäriHarmaa
Pituus6"
MateriaaliLyijytön PVC
TyyppiUra, 2 "kanavan nimelliskorkeudelle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräMateriaaliTyyppiPkg. MääräHinta
PANDUIT D2H6 väliseinä 2 tuuman korkeus kiinteä harmaa | AB9QQP 2ETW1 D2H6HarmaaJohtokanavanjakajan seinäLyijytön PVCKiinteä, 2 "kanavan nimelliskorkeudelle1€43.39
Tarjouspyyntö
PANDUIT D3H6 väliseinä 3 tuuman korkeus kiinteä harmaa | AB9QQQ 2ETW2 D3H6HarmaaJohtokanavanjakajan seinäLyijytön PVCKiinteä, 3 "kanavan nimelliskorkeudelle1€35.48
Tarjouspyyntö
PANDUIT D4H6 väliseinä 4 tuuman korkeus kiinteä harmaa | AB9QQR 2ETW3 D4H6HarmaaJohtokanavanjakajan seinäLyijytön PVCKiinteä, 4 "kanavan nimelliskorkeudelle1€41.65
Tarjouspyyntö
PANDUIT SD3H6 -jakajaseinä 3 tuuman korkeudella, harmaa | AB9QQU 2ETW5 SD3H6HarmaaJohtokanavanjakajan seinäLyijytön PVCUra, 3 "kanavan nimelliskorkeudelle1€69.54
PANDUIT SD4H6 -jakajaseinä 4 tuuman korkeudella, harmaa | AB9QQV 2ETW6 SD4H6HarmaaJohtokanavanjakajan seinäLyijytön PVCUra, 4 "kanavan nimelliskorkeudelle1€48.30
PANDUIT DB-C -jakajaseinäkiinnike - 100 kpl pakkaus | AB9QQW 2ETW7 DB-CMustaVäliseinän kiinnityspidikepolykarbonaatti-100€53.60
PANDUIT NR1-C nailonniitti - 100 kpl pakkaus | AC8YZU 3EYF7 NR1-CLuonnollinenJohtokanavan niittiNylon-100€34.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT SD2H6 jakajaseinä, 2 tuuman korkeus uritettu harmaa
€50.18 / yksikkö