Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT SD4H6 -jakajaseinä 4 tuuman korkeudella, harmaa | AB9QQV 2ETW6

PANDUIT SD4H6 jakajaseinä, 4 tuuman korkeus uritettu harmaa

Varastossa
Tuote: AB9QQV Malli: SD4H6Ristiviite: 2ETW6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtokanavanjakajan seinä
VäriHarmaa
Pituus6"
MateriaaliLyijytön PVC
TyyppiUra, 4 "kanavan nimelliskorkeudelle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5895
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)182.63
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräMateriaaliTyyppiPkg. MääräHinta
PANDUIT D2H6 väliseinä 2 tuuman korkeus kiinteä harmaa | AB9QQP 2ETW1 D2H6HarmaaJohtokanavanjakajan seinäLyijytön PVCKiinteä, 2 "kanavan nimelliskorkeudelle1€43.39
Tarjouspyyntö
PANDUIT D3H6 väliseinä 3 tuuman korkeus kiinteä harmaa | AB9QQQ 2ETW2 D3H6HarmaaJohtokanavanjakajan seinäLyijytön PVCKiinteä, 3 "kanavan nimelliskorkeudelle1€35.48
Tarjouspyyntö
PANDUIT D4H6 väliseinä 4 tuuman korkeus kiinteä harmaa | AB9QQR 2ETW3 D4H6HarmaaJohtokanavanjakajan seinäLyijytön PVCKiinteä, 4 "kanavan nimelliskorkeudelle1€41.65
Tarjouspyyntö
PANDUIT SD2H6 väliseinä 2 tuuman korkeudella, harmaa | AB9QQT 2ETW4 SD2H6HarmaaJohtokanavanjakajan seinäLyijytön PVCUra, 2 "kanavan nimelliskorkeudelle1€50.18
Tarjouspyyntö
PANDUIT SD3H6 -jakajaseinä 3 tuuman korkeudella, harmaa | AB9QQU 2ETW5 SD3H6HarmaaJohtokanavanjakajan seinäLyijytön PVCUra, 3 "kanavan nimelliskorkeudelle1€69.54
PANDUIT DB-C -jakajaseinäkiinnike - 100 kpl pakkaus | AB9QQW 2ETW7 DB-CMustaVäliseinän kiinnityspidikepolykarbonaatti-100€53.60
PANDUIT NR1-C nailonniitti - 100 kpl pakkaus | AC8YZU 3EYF7 NR1-CLuonnollinenJohtokanavan niittiNylon-100€34.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT SD4H6 jakajaseinä, 4 tuuman korkeus uritettu harmaa
€48.30 / yksikkö