Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT RGRB19Y Kiskosarja Erilaisia ​​| AB6KWH 21WJ14

PANDUIT RGRB19Y virtakiskosarja, erilainen

Varastossa
Tuote: AB6KWH Malli: RGRB19YRistiviite: 21WJ14

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtakiskopaketti
MateriaaliKupari
TyyppiPerustiedot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.621
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8536694040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 19 "L, 14 kiinnitysreikää, 5/8" reikäväli

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT RGRB19Y virtakiskosarja, erilainen
€130.53 / yksikkö