Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT RGRB19CN -virtakiskopaketti, erilaisia ​​| AG9REA 21WJ12

PANDUIT RGRB19CN virtakiskosarja, erilainen

Varastossa
Tuote: AG9REA Malli: RGRB19CNRistiviite: 21WJ12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€257.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtakiskopaketti
MateriaaliKupari
TyyppiPerustiedot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)6.1
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 19 "L, 20 kiinnitysreikää, 5/8" reikäväli

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PANDUIT RGRB19U -virtakiskopaketti, useita AG9REB 21WJ13 RGRB19U€214.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT RGRB19CN virtakiskosarja, erilainen
€257.25 / yksikkö