Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT PN14-10R-C rengastermi Nylon #10 0.850 tuumaa PK100 | AH8YBF 39AZ61

PANDUIT PN14-10R-C rengastermi Nylon #10 0.850 tuumaa PK100

Varastossa
Tuote: AH8YBF Malli: PN14-10R-CRistiviite: 39AZ61

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€203.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
LiitäntämateriaaliKupari
Eristeen värisininen
Eristys tyyppiNylon
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.85 "
SaumaGrip-hihat
Nastan koko#10
Terminaaliliitäntäröyheltää
Vaijerivalikoima18-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.83
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristys tyyppiMaks. LämpötilaMaks. JänniteKokonaispituusSaumaNastan kokoVaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
PANDUIT P14-10R-C -renkaan paljas paljas # 10 0.710 tuumaa PK100 | AH8XYR 39AZ01 P14-10R-Cpaljas302-astetta F2000V0.71 "juotettu#1018-14 AWG100€88.02
PANDUIT P14-10R-M rengasraja paljas # 10 0.710 tuumaa PK1000 | AH8XYT 39AZ02 P14-10R-Mpaljas302-astetta F2000V0.71 "juotettu#1018-14 AWG1000€336.14
PANDUIT P14-14R-C -renkaan paljas paljas 1/4 tuumaa 0.910 tuumaa PK100 | AH8XYU 39AZ03 P14-14R-Cpaljas302-astetta F2000V0.91 "juotettu1 / 4 "18-14 AWG100€113.27
PANDUIT P14-14R-M -renkaan paljas paljas 1/4 tuumaa 0.910 tuumaa PK1000 | AH8XYV 39AZ04 P14-14R-Mpaljas302-astetta F2000V0.91 "juotettu1 / 4 "18-14 AWG1000€440.65
PANDUIT P14-56R-C renkaan paljas 5/16 tuuman 0.910 tuuman PK100 | AH8XYW 39AZ05 P14-56R-Cpaljas302-astetta F2000V0.91 "juotettu5 / 16 "16-14 AWG100€96.52
PANDUIT P14-6R-C Ring Term Bare #6 0.620 tuumaa PK100 | AH8XYY 39AZ07 P14-6R-Cpaljas302-astetta F2000V0.62 "juotettu#616-14 AWG100€76.95
PANDUIT P14-6R-M -renkaan paljas paljas # 6 0.620 tuumaa PK1000 | AH8XYZ 39AZ08 P14-6R-Mpaljas302-astetta F2000V0.62 "juotettu#618-14 AWG1000€311.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT PN14-10R-C rengastermi Nylon #10 0.850 tuumaa PK100
€203.75 /pakkaus