Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT PN14-10F-C -haarukkapäätteen vakio # 10 Stud Blue PK100 | AH8YBE 39AZ60

PANDUIT PN14-10F-C haarukkaliitin Standard #10 Stud Blue PK100

Varastossa
Tuote: AH8YBE Malli: PN14-10F-CRistiviite: 39AZ60

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€201.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkaterminaali
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristeen värisininen
Eristys tyyppiNylon
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.87 "
SaumaGrip-hihat
Nastan koko#10
Päätteen tyyppiStandardi
Vaijerivalikoima18-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.83
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristys tyyppiMaks. LämpötilaMaks. JänniteKokonaispituusSaumaNastan kokoVaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
PANDUIT P10-10F-L haarukkapääte Standard # 10 Stud Bare PK50 | AH8XYB 39AY86 P10-10F-Lpaljas302-astetta F2000V0.78 "juotettu#1012-10 AWG50€61.57
PANDUIT P14-10F-C -haarukkapäätteen standardi # 10 Stud Bare PK100 | AH8XYQ 39AY99 P14-10F-Cpaljas302-astetta F2000V0.71 "juotettu#1016-14 AWG100€75.00
PANDUIT P14-8F-C Haarukkaterminaali Standard #8 Stud Bare PK100 | AH8XZA 39AZ09 P14-8F-Cpaljas302-astetta F2000V0.69 "juotettu#818-14 AWG100€74.85
PANDUIT P14-8F-M haarukkapääte Standardi # 8 Stud Bare PK1000 | AH8XZB 39AZ10 P14-8F-Mpaljas302-astetta F2000V0.69 "juotettu#818-14 AWG1000€293.09
PANDUIT PN10-10F-L -haarukkaliittimen vakio # 10 Stud keltainen PK50 | AH8YAN 39AZ45 PN10-10F-LNylon221-astetta F600V1.04 "Grip-hihat#1012-10 AWG50€162.44
PANDUIT PN10-14F-L -haarukkaliitin vakio 1/4 tuuman nasta keltainen PK50 | AH8YAT 39AZ49 PN10-14F-LNylon221-astetta F600V1.14 "Grip-hihat1 / 4 "12-10 AWG50€109.37
PANDUIT PN10-6F-L -haarukkaliittimen vakio # 6 Nasta keltainen PK50 | AH8YAY 39AZ54 PN10-6F-LNylon221-astetta F600V1"Grip-hihat#612-10 AWG50€132.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT PN14-10F-C haarukkaliitin Standard #10 Stud Blue PK100
€201.13 /pakkaus