Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT PLT4IG -C0 nippuside 14.5 tuumaa musta - pakkaus 100 | AB6GFE 21F287

PANDUIT PLT4IG-C0 johtoside 14.5 tuumaa musta - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AB6GFE Malli: PLT4IG-C0Ristiviite: 21F287

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNippuside
PerusmateriaaliNylon
VäriMusta
MalliVälipoikkileikkaus
Velvollisuusväli-
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Pituus14.5 "
MateriaaliNailon 6/6
Maks. Bundle Dia.4"
Metalli havaittavissaEi
Temp. alue185-astetta F
Vetolujuus40 lb
Paksuus0.052 "
TyökalukoodiE
UL-tyyppi2
Leveys0.145 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Bundle Dia.PerusmateriaaliVäriMetalli havaittavissaTemp. alueVetolujuusPaksuusTyökalukoodiPkg. MääräHinta
PANDUIT PLT1.5IG-C nippuside 5.6 tuuman luonnollinen - 100 kpl pakkaus | AB6GDX 21F257 PLT1.5IG-C1.38 "NylonLuonnollinenEi185-astetta F40 lb0.045 "E100€37.42
PANDUIT PLT1.5IG-C0 nippuside 5.6 tuumaa musta - 100 kpl pakkaus | AB6GDY 21F258 PLT1.5IG-C01.38 "NylonMustaEi185-astetta F40 lb0.045 "E100€44.18
PANDUIT PLT1.5I-M nippuside 5.6 tuuman luonnollinen - 1000 kpl pakkaus | AB6GDZ 21F259 PLT1.5I-M1.38 "NylonLuonnollinenEi185-astetta F40 lb0.045 "E1000€138.21
PANDUIT PLT1.5I-M0 Nippuside 5.6 Tuumaa Musta - Pakkaus 1000 | AB6GEA 21F260 PLT1.5I-M01.38 "NylonMustaEi185-astetta F40 lb0.045 "E1000€151.48
PANDUIT PLT10LHG-L nippuside 34.3 tuumaa luonnollinen - 50 kpl pakkaus | AB6GEB 21F261 PLT10LHG-L10.31 "NylonLuonnollinenEi185-astetta F120 paunaa.0.075 "F50€208.28
PANDUIT PLT1MG-C nippuside 3.9 tuumaa luonnollinen - 100 kpl pakkaus | AB6GEC 21F262 PLT1MG-C0.87 "NylonLuonnollinenEi185-astetta F18 lb0.043 "E100€33.22
PANDUIT PLT1MG-C0 nippuside 3.9 tuumaa musta - 100 kpl pakkaus | AB6GED 21F263 PLT1MG-C00.87 "NylonMustaEi185-astetta F18 lb0.043 "E100€39.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT PLT4IG-C0 johtoside 14.5 tuumaa musta - 100 kpl
€101.23 /pakkaus