Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT P18-10R-M rengasraja paljas # 10 0.710 tuumaa PK1000 | AH8XZF 39AZ14

PANDUIT P18-10R-M Ring Term Bare #10 0.710 tuumaa PK1000

Varastossa
Tuote: AH8XZF Malli: P18-10R-MRistiviite: 39AZ14

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€315.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
LiitäntämateriaaliKupari
Eristeen väripaljas
Eristys tyyppipaljas
Maks. Lämpötila302-astetta F
Maks. Jännite2000V
Kokonaispituus0.71 "
Saumajuotettu
Nastan koko#10
Terminaaliliitäntäröyheltää
Vaijerivalikoima22-16 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.64
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusNastan kokoVaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
PANDUIT P18-10R-C -renkaan paljas paljas # 10 0.710 tuumaa PK100 | AH8XZE 39AZ13 P18-10R-C0.71 "#1022-18 AWG100€83.49
PANDUIT P18-6R-C -renkaan paljas paljas # 6 0.620 tuumaa PK100 | AH8XZH 39AZ16 P18-6R-C0.62 "#622-16 AWG100€78.03
PANDUIT P18-6R-M -renkaan paljas paljas # 6 0.620 tuumaa PK1000 | AH8XZJ 39AZ17 P18-6R-M0.62 "#622-16 AWG1000€329.21
PANDUIT P18-8R-C -renkaan paljas # 8 0.710 tuumaa PK100 | AH8XZK 39AZ18 P18-8R-C0.71 "#822-16 AWG100€69.96
PANDUIT P18-8R-M -renkaan paljas paljas # 8 0.710 tuumaa PK1000 | AH8XZL 39AZ19 P18-8R-M0.71 "#822-16 AWG1000€313.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT P18-10R-M Ring Term Bare #10 0.710 tuumaa PK1000
€315.39 /pakkaus