FSI P-EIDHD Inflator 120 volttia | AD8QRV 4LUV9

FSI P-EIDHD täyttö 120 volttia

Varastossa
Tuote: AD8QRV Malli: P-EIDHDRistiviite: 4LUV9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,879.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen puhallin, 120 V
VäriMusta
Mitat1-1 / 4 x 2-1 / 4 x 3/4 jalkaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.98
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FSI P-EIDHD täyttö 120 volttia
€2,879.52 / yksikkö