Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT MMP172-C kohokuviointilappu 304 ruostumatonta terästä Luonnollinen Pk100 | AF9QBX 30PR77

PANDUIT MMP172-C kohokuviointilappu 304 ruostumaton teräs Natural Pk100

Varastossa
Tuote: AF9QBX Malli: MMP172-CRistiviite: 30PR77

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKohokuviointimerkki
VäriLuonnollinen
Korkeus1.75 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Paksuus0.01 "
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7326908588

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Merkin koko (3/16 ")
    • Maks. Merkit riviä kohden (8)
    • Maks. Tekstirivit (3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliPaksuusLeveysPkg. MääräHinta
PANDUIT MMP172-C316 Kohokuviointikilpi 316 Ruostumaton teräs Luonnollinen Pk100 | AF9QBY 30PR78 MMP172-C3161.75 "316 Ruostumaton teräs0.01 "3 / 4 "100€156.83
PANDUIT MT150D-Q kohokuviointitarra 304 ruostumatonta terästä Luonnollinen Pk25 | AF9QBZ 30PR79 MT150D-Q1.5 "304 Ruostumaton teräs0.035 "1.5 "25€84.85
PANDUIT MT1D-Q kohokuviointitarra 304 ruostumatonta terästä Luonnollinen Pk25 | AF9QCB 30PR81 MT1D-Q1"304 Ruostumaton teräs0.035 "1"25€48.47
PANDUIT MT350-C kohokuviointitarra 304 ruostumatonta terästä Luonnollinen Pk100 | AF9QCC 30PR82 MT350-C3 / 4 "304 Ruostumaton teräs0.01 "3 / 4 "100€159.85
PANDUIT MT350-C316 Kohokuviointikilpi 316 Ruostumaton teräs Luonnollinen Pk100 | AF9QCD 30PR83 MT350-C3163 / 4 "316 Ruostumaton teräs0.01 "3 / 4 "100€191.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT MMP172-C kohokuviointilappu 304 ruostumaton teräs Natural Pk100
€131.08 /pakkaus