Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT METS4-X Kohokuviointiteippi 304 Ruostumaton teräs Luonnollinen Pk10 | AF9QBD 30PR60

PANDUIT METS4-X kohokuviointinauha 304 ruostumaton teräs Natural Pk10

Varastossa
Tuote: AF9QBD Malli: METS4-XRistiviite: 30PR60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€280.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKohokuviointiteippi
VäriLuonnollinen
Korkeus21ft.
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Paksuus0.005 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8384
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7220207080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Merkin koko (3/16 ")
    • Maks. Tekstirivit (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliPaksuusPkg. MääräHinta
PANDUIT META-X kohokuviointiteippi Alumiini Natural Pk10 | AF9QBB 30PR58 META-X16ft.Alumiini0.006 "10€169.10
PANDUIT METS3-X kohokuviointiteippi 316 Ruostumaton teräs Luonnollinen Pk10 | AF9QBC 30PR59 METS3-X21ft.316 Ruostumaton teräs0.005 "10€380.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT METS4-X kohokuviointinauha 304 ruostumaton teräs Natural Pk10
€280.46 /pakkaus