Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT KP-1165Y Johtoterminaalisarja puristustyökalulla 147 kpl | AH8YHA 39CA62

PANDUIT KP-1165Y Wire Termnl Kit Puristustyökalulla 147 kpl

Varastossa
Tuote: AH8YHA Malli: KP-1165YRistiviite: 39CA62

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€292.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtoliitin
Kit tyyppiterminaali
Palojen lukumäärä147
Kokojen lukumäärä12
Työkalujen määräPuristustyökalu
Koot sisältyvätPV18-8R, PV14-10R, PV18-6F, PV14-8F, PV10-8R, PV10-10R, BSV18X, BSV14X, BSV10X, DV18-250B, DV14-188B, JN418-212
Päätteen tyyppiLajitelma
Langan tyyppiKiinteä ja säikeinen - kupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7695
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)17.53
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liitinvalikoiman tyyppi: Puristusliittimet
    • Erityisominaisuudet: Muovilaatikko, lanka huolto- ja rakennussovelluksissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
PANDUIT KP-1075Y Johtoliitinsarja puristussäätimet 160 kpl | AH8YGX 39CA59 KP-1075Y160PV18-8R, PV18-6F, PV14-8F, PV14-10R, PV10-8R, PV10-10R, DNF14-250, DNF18-250, BSV18X, BSV14X, BSV10X, JN418-212€148.82
PANDUIT K1-PNKIT Johdinliitinsarja, kappalemäärä 1177, koot 14 | CD2WVW 436M07 K1-PNKIT1177-€1,082.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT KP-1165Y Wire Termnl Kit Puristustyökalulla 147 kpl
€292.39 / yksikkö