Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER GHIS0076 GHS -ympäristötarra 2 tuumaa x 2 tuumaa polypropyleeni 50 | AH6GKQ 35ZH52

LABELMASTER GHIS0076 GHS-ympäristömerkki 2 tuumaa x 2 tuumaa polypropeeni 50

Varastossa
Tuote: AH6GKQ Malli: GHIS0076Ristiviite: 35ZH52

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGHS-ympäristömerkki
Korkeus2"
KieliEi tekstiä
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
Materiaalipolypropeeni
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä50
ShapeDiamond
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0907
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliLeveysHinta
LABELMASTER GHIS0040 GHS -ympäristötarra 2 tuumaa x 2 tuumaa paperi 50 | AH6GJB 35ZH16 GHIS00402"Paperi2"€13.34
LABELMASTER GHIS0058 GHS -ympäristötarra 4 tuuman x 4 tuuman paperi 50 | AH6GJW 35ZH34 GHIS00584"Paperi4"€16.73
LABELMASTER GHIS0094 GHS -ympäristötarra 4 tuumaa x 4 tuumaa polypropeenia 50 | AH6GLK 35ZH70 GHIS00944"polypropeeni4"€22.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER GHIS0076 GHS-ympäristömerkki 2 tuumaa x 2 tuumaa polypropeeni 50
€16.73 / yksikkö