Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL VDKR-BB-F putkikaiteiden barrikadijalusta jalkoineen | AG8BNB

VESTIL VDKR-BB-F putkikaiteen barrikadialusta jaloilla

Varastossa
Tuote: AG8BNB Malli: VDKR-BB-F

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkien suojavaruste
VäriKeltainen
Korkeus8.06 "
Pituus18.13 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
TyyppiPutkikaiteen barrikadipohja
Leveys3"
Toimii yhdessäVDKR-2, VDKR-3, VDKR-4, VDK4-5, VDKR-6, VDKR-7, VDKR-8, ADKR-2, ADKR-3, ADKR-4, ADKR-5, ADKR-6, ADKR- 7, ADKR-8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)20.48
Laivan pituus (cm)46.04
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
VESTIL VDKR-BB-W putkikaiteiden barrikadipohja pyörillä | AG8BNC VDKR-BB-W6.25 "3"12.19 "€55.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VDKR-BB-F putkikaiteen barrikadialusta jaloilla
€57.06 / yksikkö