Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT HTCT2-2-1 HTAP-kupari tinattu | AG9REX 21WJ53

PANDUIT HTCT2-2-1 HTAP kupari-tinattu

Varastossa
Tuote: AG9REX Malli: HTCT2-2-1Ristiviite: 21WJ53

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähtap
Johtimen koko2 - 6 säikeinen / kiinteä, 2 - 8 joustoa ja napauta 1; 8 - 14 Koodi ja joustava hana 2 ja 3
MateriaaliKuparipuristus, tinattu
TyyppiPerustiedot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0059
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)10.41
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Code- ja Flex-johtimille

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT HTCT2-2-1 HTAP kupari-tinattu
€51.75 / yksikkö