Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT HLSP1.5S-X12 koukku- ja silmukka-siteiden 6 tuuman - 10 kpl pakkaus | AB9FCK 2CNG3

PANDUIT HLSP1.5S-X12 koukku- ja silmukkasiteet 6 tuuman liitäntälaatikko - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9FCK Malli: HLSP1.5S-X12Ristiviite: 2CNG3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku ja silmukka nippuside
VäriKastanjanruskea
MalliTak-TY -laatikkoluokiteltu uudelleenkäytettävä koukku ja silmukka
Pituus6"
MateriaaliNylon
Maks. Bundle Dia.1.5 "
Temp. alue0-122 astetta F
Vetolujuus50 lb
Paksuus0.1 "
Leveys0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMalliPituusMaks. Bundle Dia.Temp. alueVetolujuusLeveysPkg. MääräHinta
PANDUIT HLT2I-X0 koukun silmukan siteet 8.0 tuumaa - pakkaus 10 | AB9FBW 2CNE8 HLT2I-X0MustaTak-Ty-paikka ja X-Out ruuville8"1.91 "0-220 astetta F40 lb0.5 "10€28.57
PANDUIT HLT3I-X0 koukun silmukan siteet 12.0 tuumaa - pakkaus 10 | AB9FBX 2CNE9 HLT3I-X0MustaTak-Ty-paikka ja X-Out ruuville12 "3.18 "0-220 astetta F40 lb0.5 "10€38.00
PANDUIT HLTP2I-X0 koukku- ja silmukka-siteiden liitäntälaatikko 8 tuumaa - pakkaus 10 | AB9FCE 2CNF7 HLTP2I-X0MustaTak-TY -laatikkoluokiteltu uudelleenkäytettävä koukku ja silmukka8"1.91 "0-122 astetta F40 lb0.5 "10€38.64
PANDUIT HLTP2I -X12 Koukku- ja silmukkasiteet 8 -tuumainen - 10 kpl: n pakkaus | AB9FCF 2CNF8 HLTP2I-X12KastanjanruskeaTak-TY -laatikkoluokiteltu uudelleenkäytettävä koukku ja silmukka8"1.91 "0-122 astetta F40 lb0.5 "10€36.70
PANDUIT HLTP3I-X0 koukku- ja silmukkasidosten liitäntälaatikko 12 tuumaa - pakkaus 10 | AB9FCG 2CNF9 HLTP3I-X0MustaTak-TY -laatikkoluokiteltu uudelleenkäytettävä koukku ja silmukka12 "3.18 "0-122 astetta F40 lb0.5 "10€47.36
PANDUIT HLTP3I -X12 Koukku- ja silmukkalenkit 12 -tuumainen - 10 kpl: n pakkaus | AB9FCH 2CNG1 HLTP3I-X12KastanjanruskeaTak-TY -laatikkoluokiteltu uudelleenkäytettävä koukku ja silmukka12 "3.18 "0-122 astetta F40 lb0.5 "10€49.32
PANDUIT HLSP1.5S-X0 koukku- ja silmukka-siteiden 6 tuuman - 10 kpl pakkaus | AB9FCJ 2CNG2 HLSP1.5S-X0MustaTak-TY -laatikkoluokiteltu uudelleenkäytettävä koukku ja silmukka6"1.5 "0-122 astetta F50 lb0.75 "10€21.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT HLSP1.5S-X12 koukku- ja silmukkasiteet 6 tuuman liitäntälaatikko - 10 kpl pakkaus
€26.80 /pakkaus