PANDUIT G1X4LG6-A -langakanava, leveä, harmaa, 1.26 W x 4 D | AC8YWE 3EXW2

PANDUIT G1X4LG6-A Lankakanava, leveä ura harmaa 1.26 L x 4 S

Tuote: AC8YWE Malli: G1X4LG6-ARistiviite: 3EXW2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€98.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdotuskanava
VäriHarmaa
Syvyys4.1 "
Mitat A1.26 "
Mitat B4.1 "
Korkeus4.1 "
Pituus6"
MateriaaliLyijytön PVC
AsennustyyliLiimakiinnike
Paikan korkeus3.63 "
Slot Width0.31 "
vakiopituus6 Ft.
TyyppiLeveä paikka, liimakiinnike
Seinä tyyppiLeveä paikka
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.332
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMitat FVäriSyvyysKorkeusAsennustyyliSlot WidthTyyppiHinta
PANDUIT H1.5X2LG6 -lankakanava, leveä, harmaa L 6 jalkaa AB2DWQ 1LEN1 H1.5X2LG6Johtokanava saranoiduille kannille1.63 "Harmaa1.98 "1.98 "Ruuvikiinnike0.31 "Saranoitu, leveä paikka€70.65
Tarjouspyyntö
PANDUIT H1.5X2WH6 -lankakanava, leveä, valkoinen L 6 jalkaa AB2DWR 1LEN2 K1.5X2WH6Johtokanava saranoiduille kannille1.63 "Valkoinen1.98 "1.98 "Ruuvikiinnike0.31 "Saranoitu, leveä paikka€67.73
Tarjouspyyntö
PANDUIT H1.5X3LG6 -lankakanava, leveä, harmaa L 6 jalkaa AB2DWT 1LEN3 H1.5X3LG6Johtokanava saranoiduille kannille2.63 "Harmaa3.06 "3.06 "Ruuvikiinnike0.31 "Saranoitu, leveä paikka€74.62
Tarjouspyyntö
PANDUIT H2X2LG6 -lankakanava, leveä, harmaa L 6 jalkaa AB2DWX 1LEN7 H2X2LG6Johtokanava saranoiduille kannille1.57 "Harmaa1.98 "1.98 "Ruuvikiinnike0.31 "Saranoitu, leveä paikka€65.31
Tarjouspyyntö
PANDUIT H2X2WH6 -lankakanava, leveä paikka, valkoinen L 6 jalkaa AB2DWY 1LEN8 K2X2WH6Johtokanava saranoiduille kannille1.57 "Valkoinen1.98 "1.98 "Ruuvikiinnike0.31 "Saranoitu, leveä paikka€60.05
Tarjouspyyntö
PANDUIT H2X3LG6 -lankakanava, leveä, harmaa L 6 jalkaa AB2DWZ 1LEN9 H2X3LG6Johtokanava saranoiduille kannille2.63 "Harmaa3.06 "3.06 "Ruuvikiinnike0.31 "Saranoitu, leveä paikka€79.12
Tarjouspyyntö
PANDUIT H2X3WH6 -lankakanava, leveä, valkoinen L 6 jalkaa AB2DXA 1LEP1 K2X3WH6Johtokanava saranoiduille kannille2.63 "Valkoinen3.06 "3.06 "Ruuvikiinnike0.31 "Saranoitu, leveä paikka€93.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT G1X4LG6-A Lankakanava, leveä ura harmaa 1.26 L x 4 S
€98.92 / yksikkö