Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT FMT1 Rack Fiber Mount Tray 1ru Musta | AE7QEN 5ZWE7

PANDUIT FMT1 räkkikuituliinnitysalusta 1ru musta

Varastossa
Tuote: AE7QEN Malli: FMT1Ristiviite: 5ZWE7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€334.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFiber Mount -alusta
Syvyys11.16 "
Suorittaa loppuunJauhetakki musta
Korkeus1.72 "
Materiaali16 ga. Teräs
Porttien lukumäärä24
Rack-yksiköt1
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.69
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)37.34
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: PANNET

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT FMT1 räkkikuituliinnitysalusta 1ru musta
€334.83 / yksikkö