Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT FMP6 Paneel Multimedia Modulaarinen | AE7QEU 5ZWF2

PANDUIT FMP6-paneelin multimediamoduuli

Varastossa
Tuote: AE7QEU Malli: FMP6Ristiviite: 5ZWF2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen multimediapaneeli
Syvyys0.68 "
Korkeus1.39 "
Materiaalivalettu
Porttien lukumäärä6
Leveys4.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: PANNET

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT FMP6-paneelin multimediamoduuli
€26.24 / yksikkö