PANDUIT FL50X50LG-A -kaapelikanava, harmaa 1.64 jalkaa | AB2DWP 1LEL9

PANDUIT FL50X50LG-A vaijerikanavasarana harmaa 1.64 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB2DWP Malli: FL50X50LG-ARistiviite: 1LEL9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€27.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdotuskanava
VäriHarmaa
Syvyys2"
Mitat A2"
Mitat B2"
Mitat E0.25 "
Ulottuvuus J0.2 "
Korkeus2"
Pituus1.64ft.
Materiaalipolypropeeni
AsennustyyliRuuvikiinnike
Paikan korkeus1.63 "
Slot Width0.2 "
vakiopituus1.64 Ft.
TyyppiSaranan suojus
Seinä tyyppiUralevy
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)56.39
Laivan leveys (cm)56.9
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVäriSyvyysTyyppiLeveysMitat AMitat BKorkeusPkg. MääräHinta
PANDUIT FL12X12LG-A Vaijerikanava, harmaa L 1.64 jalkaa - 5 kpl pakkaus | AB2DWM 1LEL7 FL12X12LG-ApolypropeeniHarmaa0.5 "Saranan suojus0.5 "0.5 "0.5 "0.5 "5€48.89
PANDUIT FL25X25LG-A Vaijerikanava, harmaa L 1.64 jalkaa - 5 kpl pakkaus | AB2DWN 1LEL8 FL25X25LG-ApolypropeeniHarmaa1"Saranan suojus1"1"1"1"5€83.03
PANDUIT CWD3LG6 -kaapelikanavakanava harmaa 4.40W x 3D | AC8YZN 3EYF2 CWD3LG6Lyijytön PVCHarmaa3.57 "Kulmakanava4.4 "4.4 "3.57 "3.57 "1€247.14
Tarjouspyyntö
PANDUIT CWD4LG6 -kaapelikanavakanava harmaa 5.33 W x 4D | AC8YZP 3EYF3 CWD4LG6Lyijytön PVCHarmaa4.58 "Kulmakanava5.33 "5.33 "4.58 "4.58 "1€339.52
Tarjouspyyntö
PANDUIT CWD3WH6 Johdinkanavan kulmakanava valkoinen 4.40W x 3D | AC8YZQ 3EYF4 CWD3WH6Lyijytön PVCValkoinen3.57 "Kulmakanava4.4 "4.4 "3.57 "3.57 "1€304.96
Tarjouspyyntö
PANDUIT CWD4WH6 -kaapelikanava valkoinen 5.33 W x 4D | AC8YZR 3EYF5 CWD4WH6Lyijytön PVCValkoinen4.58 "Kulmakanava5.33 "5.33 "4.58 "4.58 "1€270.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT FL50X50LG-A vaijerikanavasarana harmaa 1.64 jalkaa
€27.08 / yksikkö