DURHAM MANUFACTURING 2211-DLP-6DR-RM-9B-95 siirrettävä huoltokärry, 6 laatikkoa, 9 keltaista laatikkoa | AA7MYL 16D884

DURHAM MANUFACTURING 2211-DLP-6DR-RM-9B-95 Siirrettävä huoltokori, 6 laatikkoa, 9 keltaista säiliötä

Varastossa
Tuote: AA7MYL Malli: 2211-DLP-6DR-RM-9B-95Ristiviite: 16D884

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,711.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä työpöydän kaappi
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
VäriHarmaa
Oven kaapin syvyys17-7 / 8 "
Oven kaapin korkeus11 "
Oven kaapin leveys24-1 / 4 "
Laatikon syvyys14-11 / 16 "
Laatikon korkeus(2) 4-7/8", (4) 2-7/8"
Laatikon leveys(2) 20-7 / 16
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata14
KahvaTeräs
Kantavuus2000 lb
MateriaaliHitsattu teräs
Ovien lukumäärä1
Laatikoiden lukumäärä6
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus38.38 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 110.25
Laivan korkeus (cm)116.21
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 2211-DLP-6DR-RM-9B-95 Siirrettävä huoltokori, 6 laatikkoa, 9 keltaista säiliötä
€1,711.70 / yksikkö