Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT DNF10-250FIMB-Q Uros Irrota keltainen 12-10AWG PK25 | AH8XWE 39AY43

PANDUIT DNF10-250FIMB-Q Uros Irrotettava Keltainen 12-10AWG PK25

Varastossa
Tuote: AH8XWE Malli: DNF10-250FIMB-QRistiviite: 39AY43

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies Katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.138 "
LiitäntämateriaaliNikkelöity kupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysKoko
Eristeen väriKeltainen
Eristys tyyppiNylon
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.96 "
SaumaPakattu
Välilehden koko0.032 "x 0.250"
Vaijerivalikoima12-10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.LiitäntämateriaaliEristysKokonaispituusSaumaVaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
PANDUIT DNF10-250FIMB-D Uros Irrota keltainen 12-10AWG PK500 | AH8XWD 39AY42 DNF10-250FIMB-D0.138 "Nikkelöity kupariKoko0.96 "Pakattu12-10 AWG500€1,001.27
PANDUIT DNF10-250M-L Uros Irrota keltainen 12-10AWG PK50 | AH8XWF 39AY44 DNF10-250M-L0.125 "Nikkelöity kupariOsittainen1.03 "Hihallinen tynnyri12-10 AWG50€139.87
PANDUIT DNF14-250FIM-L Uros Irrota Sininen 16-14AWG PK50 | AH8XWN 39AY51 DNF14-250FIM-L0.09 "Nikkelipinnoitettu messinkiKoko0.9 "Pakattu16-14 AWG50€109.40
PANDUIT DNF14-250FIM-M uroskytkin sininen 16-14AWG PK1000 | AH8XWP 39AY52 DNF14-250FIM-M0.09 "Nikkelipinnoitettu messinkiKoko0.9 "Pakattu16-14 AWG1000€1,421.07
PANDUIT DNF14-250M-C Uros Irrota Sininen 16-14AWG PK100 | AH8XWR 39AY54 DNF14-250M-C0.09 "Nikkelöity kupariOsittainen0.9 "Hihallinen tynnyri16-14 AWG100€232.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT DNF10-250FIMB-Q Uros Irrotettava Keltainen 12-10AWG PK25
€56.25 /pakkaus