Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT CT-1015 Crimper, jossa muotti 22-14 Awg | AB2DWJ 1LEL4

PANDUIT CT-1015 puristin 22-14 Awg

Varastossa
Tuote: AB2DWJ Malli: CT-1015Ristiviite: 1LEL4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€767.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrimper w / die
SäädettäväEi
Koko22-14 AWG
CutsEi
Kahvan tyyppiTyyny Grip
Kokonaispituus10.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT CT-1015 puristin 22-14 Awg
€767.22 / yksikkö