Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT CP106IW-2G Raceway-etulevyn kaksipuolinen ruuvi 2-jengi | AE7QJH 5ZXA0

PANDUIT CP106IW-2G Raceway Etulevy Duplex ScrewOn 2Gang

Varastossa
Tuote: AE7QJH Malli: CP106IW-2GRistiviite: 5ZXA0

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaceway-etulevy Kaksi jengiä
VäriKansainvälinen valkoinen
Korkeus0.093 "
Pituus4.5 "
MateriaaliPVC
KilpailutyyppiEi-metallinen
AlaluokkaLevyt
TyyppiKaksipuolinen ruuvi
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusAlaluokkaTyyppiLeveysHinta
PANDUIT T70WC2IW Offset Box -työaseman myyntipiste T70 | AE7QJY 5ZXC4 T70WC2IW2.09 "Työaseman ulostulokeskuksen offset-laatikko5.2 "LaatikotT707.52 "€41.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT CP106IW-2G Raceway Etulevy Duplex ScrewOn 2Gang
€1.60 / yksikkö