Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT CJ688TPIG Jack Mini Com Cat 6 Harmaa | AE7QAE 5ZVX3

PANDUIT CJ688TPIG Jack Mini Com Cat 6 harmaa

Varastossa
Tuote: AE7QAE Malli: CJ688TPIGRistiviite: 5ZVX3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätunkki
Kaapelin tyyppiLuokka 6
Luokan tyyppi6
VäriIntl Grey
Syvyys1.432 "
Korkeus0.712 "
MateriaaliMuovi
Porttien lukumäärä1
T568 vakioRJ45
Irtisanomisen tyyppiPunch-Down
TyyppiMini com
Leveys0.624 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiLuokan tyyppiVäriAsennustapaeräIrtisanomisen tyyppiHinta
PANDUIT CJ5E88TBL Jack Mini Com Cat 5e Musta | AE7NJF 5ZNU2 CJ5E88TBL-5EMusta-tunkki-€21.25
PANDUIT CJ5E88TBU Jack Mini Com Cat 5e Sininen | AE7NJG 5ZNU3 CJ5E88TBULuokka 5e5Esininen-tunkkiPunch-Down€20.97
PANDUIT CJ5E88TEI Jack Mini Com Cat 5e Norsunluu | AE7NJH 5ZNU4 CJ5E88TEILuokka 5e5ESähköinen norsunluu-tunkkiPunch-Down€21.68
PANDUIT CJ5E88TWH Jack Mini Com Cat 5e Valkoinen AE7NJJ 5ZNU5 CJ5E88TWHLuokka 5e5EValkoinen-tunkkiPunch-Down€20.76
PANDUIT CJ5E88TIW Jack Mini Com Cat 5e luonnonvalkoinen | AE7NJL 5ZNU7 CJ5E88TIWLuokka 5e5EOff White-tunkkiPunch-Down€22.25
PANDUIT CJ688TPBL Jack Mini Com Cat 6 Musta | AE7QAA 5ZVU9 CJ688TPBL-6Musta-tunkki-€32.68
PANDUIT CJ688TPBU Jack Mini Com Cat 6 Sininen AE7QAB 5ZVX0 CJ688TPBU-6sininen-tunkki-€28.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT CJ688TPIG Jack Mini Com Cat 6 harmaa
€26.70 / yksikkö