Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT CC688BL -kytkentämoduuli Rj45 Cat6 musta | AE7QAU 5ZVY6

PANDUIT CC688BL liitinmoduuli Rj45 Cat6 musta

Varastossa
Tuote: AE7QAU Malli: CC688BLRistiviite: 5ZVY6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkinmoduuli
Kaapelin tyyppiLuokka 6
Luokan tyyppi6
VäriMusta
MateriaaliMuovi
Porttien lukumäärä1
T568 vakioKyllä
Irtisanomisen tyyppiCoupler
TyyppiRJ45

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT CC688BL liitinmoduuli Rj45 Cat6 musta
€41.88 / yksikkö