Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT BSN10-D Butt Splice Connector keltainen 1.140 tuuman PK500 | AH8XVF 39AY21

PANDUIT BSN10-D Butt Splice -liitin, keltainen, 1.140 tuuman PK500

Varastossa
Tuote: AH8XVF Malli: BSN10-DRistiviite: 39AY21

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€492.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkosliitin
Tynnyri Dia.0.21 "
LiitäntämateriaaliTinattu kupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Connector TypeButt liitos
Eristeen väriKeltainen
Eristys tyyppiNylon
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.14 "
Saumajuotettu
Vaijerivalikoima12-10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)10.92
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.Eristys tyyppiMaks. LämpötilaMaks. JänniteKokonaispituusSaumaVaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
PANDUIT BS10-D -pistoliitin 12-10 AWG PK500 | AH8XUX 39AY13 BS10-D0.14 "paljas302-astetta F2000V0.63 "juotettu12-10 AWG500€288.88
PANDUIT BS10-L -pistoliitin 2-10 AWG PK50 | AH8XUY 39AY14 BS10-L0.14 "paljas302-astetta F2000V0.63 "juotettu12-10 AWG50€60.03
PANDUIT BS18-C Butt -liitosliitin 22-18 AWG PK100 | AH8XVB 39AY17 BS18-C0.076 "paljas302-astetta F2000V0.62 "juotettu22-18 AWG100€91.39
PANDUIT BSH10-E Butt Splice -liitin 12-10 AWG PK20 | AH8XVC 39AY18 BSH10-E0.24 "Lämpö kutistuu230-astetta F600V1.64 "Saumaton12-10 AWG20€88.49
PANDUIT BSH18-Q -liitäntäliitin 22-18 AWG PK25 | AH8XVE 39AY20 BSH18-Q0.17 "Lämpö kutistuu230-astetta F600V1.45 "Saumaton22-18 AWG25€99.42
PANDUIT BSN10-L puskuriliitin keltainen 1.140 tuumaa PK50 | AH8XVG 39AY22 BSN10-L0.21 "Nylon221-astetta F600V1.14 "juotettu12-10 AWG50€123.57
PANDUIT BSN18-C Butt Splice -liitin Punainen 1.150 tuumaa PK100 | AH8XVK 39AY25 BSN18-C0.13 "Nylon221-astetta F600V1.15 "juotettu22-18 AWG100€180.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT BSN10-D Butt Splice -liitin, keltainen, 1.140 tuuman PK500
€492.45 /pakkaus