Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT BSH10-E Butt Splice -liitin 12-10 AWG PK20 | AH8XVC 39AY18

PANDUIT BSH10-E Butt Splice -liitin 12–10 AWG PK20

Varastossa
Tuote: AH8XVC Malli: BSH10-ERistiviite: 39AY18
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
€88.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkosliitin
Tynnyri Dia.0.24 "
LiitäntämateriaaliTinattu kupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Connector TypeButt liitos
Eristeen väriKeltainen
Eristys tyyppiLämpö kutistuu
Maks. Lämpötila230-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.64 "
SaumaSaumaton
Vaijerivalikoima12-10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)9.65
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.Eristys tyyppiMaks. LämpötilaMaks. JänniteKokonaispituusSaumaVaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
PANDUIT BS10-D -pistoliitin 12-10 AWG PK500 | AH8XUX 39AY13 BS10-D0.14 "paljas302-astetta F2000V0.63 "juotettu12-10 AWG500€288.88
PANDUIT BS10-L -pistoliitin 2-10 AWG PK50 | AH8XUY 39AY14 BS10-L0.14 "paljas302-astetta F2000V0.63 "juotettu12-10 AWG50€60.03
PANDUIT BS18-C Butt -liitosliitin 22-18 AWG PK100 | AH8XVB 39AY17 BS18-C0.076 "paljas302-astetta F2000V0.62 "juotettu22-18 AWG100€91.39
PANDUIT BSH18-Q -liitäntäliitin 22-18 AWG PK25 | AH8XVE 39AY20 BSH18-Q0.17 "Lämpö kutistuu230-astetta F600V1.45 "Saumaton22-18 AWG25€99.42
PANDUIT BSN10-D Butt Splice Connector keltainen 1.140 tuuman PK500 | AH8XVF 39AY21 BSN10-D0.21 "Nylon221-astetta F600V1.14 "juotettu12-10 AWG500€492.45
PANDUIT BSN10-L puskuriliitin keltainen 1.140 tuumaa PK50 | AH8XVG 39AY22 BSN10-L0.21 "Nylon221-astetta F600V1.14 "juotettu12-10 AWG50€123.57
PANDUIT BSN18-C Butt Splice -liitin Punainen 1.150 tuumaa PK100 | AH8XVK 39AY25 BSN18-C0.13 "Nylon221-astetta F600V1.15 "juotettu22-18 AWG100€180.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT BSH10-E Butt Splice -liitin 12–10 AWG PK20
€88.49 /pakkaus