Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1XB14 Neliömäinen mutteri 1/4-20, 100PK | AB4DGD

APPROVED VENDOR 1XB14 Neliömutteri 1/4-20, 100PK

Varastossa
Tuote: AB4DGD Malli: 1XB14

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasainen neliömutteri
Suorittaa loppuunsinkki
Korkeus3 / 16 "
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusB68 - C32
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 4-20
KiertyyppiUNC
TyyppiKoneen ruuvi
Leveys7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1XB14 Neliömutteri 1/4-20, 100PK
€9.91 /pakkaus