Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT ACC38-AC -johtopidike - 100 kpl AB2DYQ 1LEV7

PANDUIT ACC38-AC johtopidike liimapohjainen - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2DYQ Malli: ACC38-ACRistiviite: 1LEV7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin pidike
Leikkeen tyyppiSivutiedot
VäriLuonnollinen
Korkeus0.4 "
Pitokyky3 / 8 "
Pituus1"
MateriaaliNailon 6/6 Luonnollinen
Maks. Bundle Dia.0.38 "
AsennusmenetelmäLiima-pohjainen
Paikan korkeus1.00 "
Slot Width0.38 "
Temp. alue-20 - 120 F
TyyppiSivutiedot
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liiman paksuus (tuumaa) (0.04)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
PANDUIT ACC38-A-C20 kaapelipidike, 0.49 tuuman aukon leveys, 1 tuuman pituus, 1 tuuman leveys, 100 pk | CH9UCH 62NG43 ACC38-A-C20100€155.75
PANDUIT ACC38-AT-C0 kaapelipidike, 0.49 tuuman aukon leveys, 1 tuuman pituus, 1 tuuman leveys, 100 pk | CH9UCJ 62NG47 ACC38-AT-C0100€170.45
PANDUIT ACC62-AC kaapelipidike, 0.62 tuuman maks. Paketin halk., pituus 1.24 tuumaa, leveys 1.12 tuumaa, 100 pk | CH9UCK 376Y66 ACC62-AC100€203.24
PANDUIT FCC-A-C8 litteä kaapelipidike, 1 tuuman pituus, 1.09 tuuman leveys, PVC, harmaa, 100 pk | CJ2FHG 62NM70 FCC-A-C8100€84.49
PANDUIT FCC5-A-C8 litteä kaapelipidike, 1 tuuman pituus, 0.56 tuuman leveys, PVC, harmaa, liimatausta, 100 pk | CJ2FHH 62NM68 FCC5-A-C8100€74.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT ACC38-AC johtopidike liimapohjainen - 100 kpl pakkaus
€132.38 /pakkaus