Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANAVISE 592-12 Vaihtotanko Panapress-terästanko 12in | AD3TMN 40N589

PANAVISE 592-12 Vaihtotanko Panapress terästanko 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3TMN Malli: 592-12Ristiviite: 40N589

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtotanko
Kahvan tyyppiTeräs sauva
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus12 "
TyyppiPanaPaina

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8466208065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
PANAVISE 592-08 Vaihtotanko Panapress-terästanko 8 tuumaa | AD3TMM 40N588 592-088"€21.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANAVISE 592-12 Vaihtotanko Panapress terästanko 12 tuumaa
€26.80 / yksikkö