Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANAVISE 561 Puristuspuristimen jälkiasennussarja terästanko 12 tuumaa | AD3TMJ 40N585

PANAVISE 561 Puristuspuristimen jälkiasennussarja 12 tuuman terästanko

Varastossa
Tuote: AD3TMJ Malli: 561Ristiviite: 40N585

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrimp Press jälkiasennussarja
Kahvan tyyppiTeräs sauva
Kokonaispituus12 "
TyyppiPanaPaina

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8466208065
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANAVISE 561 Puristuspuristimen jälkiasennussarja 12 tuuman terästanko
€83.07 / yksikkö