Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANAVISE 209 monikulmainen aluksen imukuppi 2-7 / 8 tuumaa | AD3TKC 40N526

PANAVISE 209 Monikulmainen ruuvipuristimen imukuppi 2-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3TKC Malli: 209Ristiviite: 40N526

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikulmainen viski
Base Typeimukuppi
Leuka kasvoturitettu
LeukamateriaaliLämpökomposiittimuovi
Leuan leveys1"
MateriaaliValettu sinkki
Maks. Avaaminen2-7 / 8 "
Kokonaiskorkeus7.5 "
Kokonaispituus5.75 "
kokonaisleveys3.437 "
Putken kapasiteetti2-1 / 2 "
Kääntökulma360 Tutkinnot
Kurkun syvyys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8466208065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeLeukamateriaaliLeuan leveysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysKurkun syvyysHinta
PANAVISE 301 Kiinteä monikulmainen ruuvipuristin 2-1 / 2 tuumaa | AC9WNA 3KZJ9 301kiinteäNylon2.5 "6.25 "7.5 "4 5 / 16 "1.375 "€108.91
PANAVISE 381 Monikulmainen ruuvipuristin 2-1 / 2 tuumaa | AC9WNB 3KZK2 381tyhjiöNylon2.5 "6.125 "7.5 "6"1.375 "€117.14
PANAVISE 201 Monikulmainen ruuvipuristin, kiinteä 1 sisään | AC9WNC 3KZK4 201kiinteäLämpökomposiittimuovi1"6.75 "7.5 "4 5 / 16 "2"€57.24
PANAVISE 396 Kiinteä monikulmainen ruuvipuristin 6 tuumaa | AC9WND 3KZK6 396kiinteäUurrettu neopreeni6"7 5 / 16 "11 "4 5 / 16 "1-55 / 64 "€119.37
PANAVISE 324 Monikulmainen ruuvipenkki paikallaan 5/16 tuumaa | AC9WNE 3KZK8 324Kiinteä osalokerollaTeräs5 / 16 "13 9 / 16 "18 5 / 16 "8.437 "6.187 "€143.50
PANAVISE 350 monikulmainen ruuvipenkki 9-1 / 4 tuumaa auki | AD3TLE 40N553 350TarjotinUurrettu neopreeni1 13 / 16 "7.875 "11.5 "8.437 "1-9 / 16 "€163.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANAVISE 209 Monikulmainen ruuvipuristimen imukuppi 2-7/8 tuumaa
€52.66 / yksikkö