PALMGREN 9684481 Vannesaha, kaksipylväs, täysautomaattinen, 10 tuuman koko | CH3QMX

PALMGREN 9684481 Vannesaha, kaksitolppainen, täysautomaattinen, koko 10 tuumaa

Tuote: CH3QMX Malli: 9684481
€68,347.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesaha
Terän pituus153 1 / 2 "
Terän paksuus0.043 "
Terän leveys1 1 / 4 "
Jäähdytysnestemoottori HP1 / 8 hp
Korkeus67 "
Hydraulimoottori HP1 hv
Moottori HP3 hv
Vaihe3
Jännite230V

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän leveysJäähdytysnestemoottori HPKorkeusHydraulimoottori HPMoottori HPHinta
PALMGREN 9684487 Vannesaha, Pilarityyppi, Automaattinen, 4HP, 12 x 12 tuuman koko | CD6LWE 9684487154 21 / 64 "1 5 / 16 "1 / 6 hp67 "1 hv5 HP€87,004.91
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9684488 Vannesaha, kaksipylväinen, automaattinen, 14 tuuman koko | CH3QNA 9684488180 "1 5 / 16 "1 / 6 hp78 "1 hv5 HP€78,831.71
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9684489 Vannesaha, kaksipylväinen, automaattinen, 18 tuuman koko | CH3QNB 9684489214 1 / 2 "1 9 / 16 "1 / 4 hp88 "2 hv7.5 HP€100,062.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9684481 Vannesaha, kaksitolppainen, täysautomaattinen, koko 10 tuumaa
€68,347.36 / yksikkö