PALMGREN 9682081 Penkkihiomakone, 115/230V, 3/4HP pölynkeräyksellä, 8 tuuman pyörän halkaisija | CD6LVE

PALMGREN 9682081 Penkkihiomakone, 115/230V, 3/4HP pölynkeräyksellä, 8 tuuman pyörän halkaisija

Varastossa
Tuote: CD6LVE Malli: 9682081

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€594.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkihiomakone
Ampeeria7.0/3.5
Arbor Hole5 / 8 "
Pakoputki2-1 / 2 "
Kasvopyörä1"
Korkeus13 "
HP3/4
Tulovirta7 / 3.5A
Maks. Kierrosluku3450 RPM
Moottori HP3/4
Vaihe1
Jännite120 / 240V
Pyörän halkaisija8"
Pyörät C - C16-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)31.12
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dust Collectionin kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaArbor HoleKorkeusMaks. KierroslukuVaiheJännitePyörän halkaisijaHinta
PALMGREN 9682082 Penkkihiomakone, 220/380V, 3/4HP, 3PH, 8 tuumaa Pyörän halkaisija | CD6LVF 96820822.2/1.15 / 8 "13 "3450 RPM3220 / 440V8"€519.75
PALMGREN 9682061 Penkkihiomakone, 115/230V, 1/3hv, 6 tuuman pyörän halkaisija | CH3QHY 82061 9682061-1 / 2 "10 "3450 RPM1115 / 230V6"€336.53
PALMGREN 9682062 Penkkihiomakone, 115/230V, 1/3HP pölynkeräyksellä, 6 tuuman pyörän halkaisija | CH3QHZ 82062 9682062-1 / 2 "10 1 / 2 "3450 RPM1115 / 230V6"€333.61
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9682090 Penkkihiomakone, alhainen kierrosluku, 6 tuuman pyörän halkaisija | CH3QJA 9682090-1 / 2 "11 "-1120V6"€333.61
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9682071 Penkkihiomakone, 115/230V, 1/2HP pölynkeräyksellä, 7 tuuman koko | CH3QJB 82071 9682071-5 / 8 "13 "3450 RPM1115 / 230V7"€446.73
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9682101 Penkkihiomakone, 115/230V, 1HP pölynkeräyksellä, 10 tuuman pyörän halkaisija | CH3QJC 82101 9682101-1"16 "1725 RPM1115 / 230V10 "€826.16
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9682102 Penkkihiomakone, 220/440V, 1HP, 3PH pölynkeräyksellä, 10 tuuman pyörän halkaisija | CH3QJD 82102 9682102-1"16 "1725 RPM3220 / 440V10 "€826.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9682081 Penkkihiomakone, 115/230V, 3/4HP pölynkeräyksellä, 8 tuuman pyörän halkaisija
€594.05 / yksikkö